LEGRAND - Tornillo M6 para XL³ - 020091

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - 8.8 (acero)

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Forma de la cabeza - Hexágono (hexagonal)

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020091

Ref.Sonepar

113454

EAN

3245060200916

Material:

Acero

Calidad de material:

8.8 (acero)

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Forma de la cabeza:

Hexágono (hexagonal)

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud a la cara inferior:

14 mm

Sistema de enroscado:

Otros

Tuerca-clip y tornillos - Montaje en cara frontal mediante un cuarto de vuelta - Tornillo M6.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND