LEGRAND - Tornillo PVC para bandejas y accesorios -M8x20mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tornillo PVC para bandejas y accesorios -M8x20mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Longitud a la cara inferior - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

637953

Ref.Sonepar

93195

EAN

3245066379531

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Longitud a la cara inferior:

20 mm

Con tuerca:

sí

Fijaciones - Para bandejas y accesorios - Pvc - M8x20-mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND