LEGRAND - Tornillo-tuerca deslizante M10 para barras en C - 037359
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10
Longitud - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037359
Ref.Sonepar
124743
EAN
3245060373597
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
10
Longitud:
40 mm
Anchura de la cabeza:
16 mm
Apto para carril de montaje:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


