LEGRAND - Toroidal abierto - Ø 150mm - para DPX³/DPX³-I - 1200A máx
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 250 A
Intensidad nominal secundaria - 0.5 A
Factor delimitador de sobrecarga - FS 5
Calibrado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026097
Ref.Sonepar
147917
EAN
3245060260972
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
250 A
Intensidad nominal secundaria:
0.5 A
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
150 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


