LEGRAND - Toroidal de medida hasta 80A máximo para eco-contador conectado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 80 A
Clase de precisión - Otros
Factor delimitador de sobrecarga - FS 10
Calibrado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412008
Ref.Sonepar
907950
EAN
3414971485655
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
80 A
Clase de precisión:
Otros
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 10
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
10...10 mm
Anchura de la apertura:
10...10 mm
Diámetro de apertura:
10 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


