LEGRAND - Torre SAI Keor SPE 3kVA de Legrand
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 175...288 V
Frecuencia primaria - 47...63 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 208...240 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
311064
Ref.Sonepar
864474
EAN
3414972083515
Intervalo de tensión primaria:
175...288 V
Frecuencia primaria:
47...63 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
208...240 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
2400 W
Potencia aparente de salida:
3000 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
238 mm
Anchura:
170 mm
Profundidad:
438 mm
Peso:
26.5 kg
Tiempo de transición para carga total:
2 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
0.8
Eficiencia general:
85 %
Eficiencia en modo ecológico:
98 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
C20
Número de conexiones de salida C13:
8
Número de conexiones de salida C19:
1
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


