LEGRAND - TRANSFORMADOR CNOMO TDCE 230-400/115-230V 400VA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - TRANSFORMADOR CNOMO TDCE 230-400/115-230V 400VA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Integrado como transformador de seguridad - no

  • Integrado como transformador aislante - sí

  • Incorporado como transformador para ahorro de energía - no

  • Tensión primaria 1 desde/hasta - 215...215 V

  • Tensión primaria 2 desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

042635

Ref.Sonepar

890500

EAN

3245060426354

Integrado como transformador de seguridad:

no

Integrado como transformador aislante:

sí

Incorporado como transformador para ahorro de energía:

no

Tensión primaria 1 desde/hasta:

215...215 V

Tensión primaria 2 desde/hasta:

230...230 V

Tensión primaria 3 desde/hasta:

245...245 V

Tensión primaria 4 desde/hasta:

385...385 V

Tensión primaria 5 desde/hasta:

400...400 V

Tensión primaria 6 desde/hasta:

415...415 V

Tensión secundaria - intervalo 1:

115...115 V

Tensión secundaria - intervalo 2:

230...230 V

Potencia aparente asignada:

400 VA

Tipo de material aislante según IEC 85:

B

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión relativa de cortocircuito:

4 %

Anchura:

183 mm

Altura:

192 mm

Profundidad:

190 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Núcleo anular:

no

Apto para montaje en PCB:

no

Versión modular:

no

Para circuito de mando - Con 1 pantalla electrostática (Versión II) o 2 pantallas electrostáticas (Versión I) - Calibre del disyuntor de protección del secundario: 2A - Número de circuitos previstos: 3

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND