LEGRAND - Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230/400 V/sec 115 o 230V - 1000VA - 042637
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - no
Integrado como transformador aislante - sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 215...215 V
Tensión primaria 2 desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
042637
Ref.Sonepar
8220
EAN
3245060426378
Integrado como transformador de seguridad:
no
Integrado como transformador aislante:
sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
215...215 V
Tensión primaria 2 desde/hasta:
230...230 V
Tensión primaria 3 desde/hasta:
245...245 V
Tensión primaria 4 desde/hasta:
385...385 V
Tensión primaria 5 desde/hasta:
400...400 V
Tensión primaria 6 desde/hasta:
415...415 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
115...115 V
Tensión secundaria - intervalo 2:
230...230 V
Potencia aparente asignada:
1000 VA
Tipo de material aislante según IEC 85:
B
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión relativa de cortocircuito:
2.3 %
Anchura:
216 mm
Altura:
232 mm
Profundidad:
210 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Núcleo anular:
no
Apto para montaje en PCB:
no
Versión modular:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


