LEGRAND - Transformador de intensidad 34x84mm - relación 2500/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 2500 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 25 VA
Consumo potencia - 25 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TASO50D250
Ref.Sonepar
335557
EAN
8032826055737
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
2500 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
25 VA
Consumo potencia:
25 W
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Montaje rápido:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


