LEGRAND - Transformador de intensidad 54x127mm - relación 1600/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 1600 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 20 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
254 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TASS50D160
Ref.Sonepar
844306
EAN
8032826055898
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
1600 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
20 VA
Consumo potencia:
20 W
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Montaje rápido:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


