LEGRAND - Transformador de intensidad D21 16x12,5mm - relación 40/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria - 40 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 1 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
40 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TABB50B400
Ref.Sonepar
335549
EAN
8032826054679
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria:
40 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
1 VA
Consumo potencia:
1 W
Clase de precisión:
3
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
21...21 mm
Anchura de la apertura:
21...21 mm
Diámetro de apertura:
21 mm
Montaje rápido:
sí
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


