LEGRAND - Transformador de seguridad - 230 V/12 o 24V - 25VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 12 V
Tensión secundaria 2 - 24 V
Amperaje secundario 1 - 0.142 A
Potencia máx. de salida - 25 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
413096
Ref.Sonepar
134230
EAN
3245064130967
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
12 V
Tensión secundaria 2:
24 V
Amperaje secundario 1:
0.142 A
Potencia máx. de salida:
25 W
Pérdida máxima de potencia:
2.5 W
Tipo de transformador:
Transformador de seguridad
Montaje en superficie:
sí
Instalación a ras:
sí
Versión modular:
sí
Longitud:
72 mm
Anchura:
66 mm
Altura:
84 mm
Anchura en módulos:
4
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


