LEGRAND - Transformador de seguridad - 230 V/12 o 24V - 63VA - 413098
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 12 V
Tensión secundaria 2 - 24 V
Amperaje secundario 1 - 2.625 A
Amperaje secundario 2 - 2.625 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
413098
Ref.Sonepar
97762
EAN
3245064130981
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
12 V
Tensión secundaria 2:
24 V
Amperaje secundario 1:
2.625 A
Amperaje secundario 2:
2.625 A
Potencia máx. de salida:
63 W
Intensidad máx. de salida:
2.625 A
Pérdida máxima de potencia:
4 W
Tipo de transformador:
Transformador de seguridad
Montaje en superficie:
sí
Instalación a ras:
sí
Versión modular:
sí
Longitud:
89 mm
Anchura:
66 mm
Altura:
95 mm
Anchura en módulos:
5
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


