LEGRAND - Transformador de separación de circuitos para usos hospitalarios - 10kVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - no
Integrado como transformador aislante - sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 230...230 V
Tensión secundaria - intervalo 1 - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
042596
Ref.Sonepar
887917
EAN
3414970971470
Integrado como transformador de seguridad:
no
Integrado como transformador aislante:
sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
230...230 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
230...230 V
Potencia aparente asignada:
10000 VA
Tipo de material aislante según IEC 85:
H
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión relativa de cortocircuito:
3.6 %
Anchura:
290 mm
Altura:
420 mm
Profundidad:
220 mm
Grado de protección (IP):
IP00
Núcleo anular:
no
Apto para montaje en PCB:
no
Versión modular:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


