LEGRAND - Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 63VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - sí
Integrado como transformador aislante - no
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 230...230 V
Tensión primaria 2 desde/hasta - 400...400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
042871
Ref.Sonepar
608709
EAN
3245060428716
Integrado como transformador de seguridad:
sí
Integrado como transformador aislante:
no
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
230...230 V
Tensión primaria 2 desde/hasta:
400...400 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
24...24 V
Tensión secundaria - intervalo 2:
48...48 V
Potencia aparente asignada:
63 VA
Tipo de material aislante según IEC 85:
B
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión relativa de cortocircuito:
6.9 %
Anchura:
84 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
98 mm
Grado de protección (IP):
IP2X
Núcleo anular:
no
Apto para montaje en PCB:
no
Versión modular:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


