LEGRAND - Transformador Plexo modular - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con 1 - Interruptor bidireccional
Equipado con 2 - Botón, alternante
Número total de bases de conexión - 0
Número total de bases de conexión intercambiables - 0
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069756L
Ref.Sonepar
1302351
EAN
3414973031461
Equipado con 1:
Interruptor bidireccional
Equipado con 2:
Botón, alternante
Número total de bases de conexión:
0
Número total de bases de conexión intercambiables:
0
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Posición de montaje:
Horizontal
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
1
Ancho del dispositivo:
70.5 mm
Altura del dispositivo:
70.5 mm
Profundidad del dispositivo:
49 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
30 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


