LEGRAND - Transformador sumador de nucleo cerrado 3200/5A - TDS5D320
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria - 3200 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Calibrado - no
Con protección anti descargas - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TDS5D320
Ref.Sonepar
818044
EAN
8032826151804
Modelo:
Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria:
3200 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
95...95 mm
Anchura de la apertura:
95...95 mm
Diámetro de apertura:
95 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
2
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


