LEGRAND - Transformador sumador de nucleo cerrado 4000/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria - 4000 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Calibrado - no
Con protección anti descargas - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TDS5D400
Ref.Sonepar
335560
EAN
8032826151811
Modelo:
Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria:
4000 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
96...96 mm
Anchura de la apertura:
96...96 mm
Diámetro de apertura:
96 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
2
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


