LEGRAND - Traviesas ajustables (2) - para XL³ - L. 850mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 975 mm
Anchura - 975 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020553
Ref.Sonepar
1057964
EAN
3245060205539
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
975 mm
Anchura:
975 mm
Material:
Metal
Traviesas ajustables - Se fijan en los Montantes estructurales - Dedicados para soportes de embarrados - Juego de 2 Traviesas longitud 850mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


