LEGRAND - Traviesas fijos (2) L. 350mm XL³ 4000 - 020521
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 475 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Anchura - 475 mm
Altura - 2200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020521
Ref.Sonepar
118641
EAN
3245060205218
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
475 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Anchura:
475 mm
Altura:
2200 mm
Profundidad:
475 mm
Material:
Metal
Número RAL:
7035
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


