LEGRAND - Traviesas fijos (2) L. 600mm XL³ 4000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Anchura - 725 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020522
Ref.Sonepar
90235
EAN
3245060205225
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Anchura:
725 mm
Material:
Metal
Juego de 2 Traviesas de longitud 600mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


