LEGRAND - Traviesas fijos (2) L. 850mm XL³ 4000 - 020523
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 975 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Anchura - 975 mm
Altura - 2200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020523
Ref.Sonepar
132495
EAN
3245060205232
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
975 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Anchura:
975 mm
Altura:
2200 mm
Profundidad:
975 mm
Material:
Metal
Número RAL:
7035
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


