LEGRAND - Tuerca de plástico PG36 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035 - 386878

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tuerca de plástico PG36 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 36

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

386878

Ref.Sonepar

867399

EAN

8009561387041

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

36

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Resistente a los impactos:

sí

Color:

Blanco

Contratuerca PG36 Nylon RAL7035.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND