LEGRAND - TUERCA RAL 7035 IP55 - ISO20

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - TUERCA RAL 7035 IP55 - ISO20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

386883

Ref.Sonepar

1141258

EAN

8009561386211

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

20

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Resistente a los impactos:

sí

Color:

Blanco

Contratuerca M20 Nylon RAL7035.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND