LEGRAND - Unidad de protección MP2.10 sin función de medida para DMX³2500/4000/6300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción de dispositivo - Otros
Protección de fuga a tierra integrada - sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Otros
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
028304
Ref.Sonepar
1244611
EAN
3414972227001
Construcción de dispositivo:
Otros
Protección de fuga a tierra integrada:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Otros
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Dispositivo completo con unidad de protección:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


