LEGRAND - Valena Next - Interruptor persiana con neutro blanco - Zigbee - Control por voz

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Valena Next - Interruptor persiana con neutro blanco - Zigbee - Control por voz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

741807B

Ref.Sonepar

1311854

EAN

3414973223910

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Anchura en módulos:

2

Conexión de bus incluida:

no

Módulo de bus desmontable:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

sí

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

4

Intensidad de conmutación (resistiva):

2 A

Potencia máx. de conmutación:

500 W

Número máximo de salidas de cortinas venecianas:

1

Con función de conmutador:

sí

Tipo de corriente:

CA

Grado de protección (IP):

IP20

El interruptor conectado Valena Next blanco permite gestión inteligente de persianas vía Zigbee y radiofrecuencia bidireccional, compatible con asistentes de voz, montaje empotrado, indicador LED y potencia máxima de 500W.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND