LEGRAND - Valena Next - Pack control blanco - Instalación conectada - 741800B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
741800B
Ref.Sonepar
1327361
EAN
3414972838092
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Zigbee
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Modelo:
Interfaz múltiple
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Máximo número de dispositivos por canal:
100
Protección de desmontaje:
no
Con indicación LED:
no
Actualizable:
sí
Tensión de funcionamiento (intervalo):
110...230 V
Tipo de tensión:
CA
Protocolo:
TCP/IP
Dependiente del proveedor:
no
Visualización:
sí
Servidor Web:
no
Interfaz de radio:
sí
Interfaz IR:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


