LEGRAND - Válvula inteligente Netatmo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Elemento de ajuste - Otros
Modelo de sensor de temperatura - Otros
Mediano - Aire
Adecuado para tubo de inmersión - sí
Insertar el tamaño de conexión de la sonda - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NAV-PRO
Ref.Sonepar
306046
EAN
3700730502689
Elemento de ajuste:
Otros
Modelo de sensor de temperatura:
Otros
Mediano:
Aire
Adecuado para tubo de inmersión:
sí
Insertar el tamaño de conexión de la sonda:
Otros
Adecuado para radiadores compactos de válvula:
sí
Con seguridad antirrobo:
no
Adecuado para protección antirrobo:
no
Rango de ajuste de bloqueo/limitación:
sí
Sellable mecánicamente en posición cero:
no
Tiempo de reacción:
1 s
Apto para calefacción:
sí
Apto para refrigeración:
no
Adecuado para agua del grifo:
sí
Protección contra heladas:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Longitud del elemento de control capilar remoto:
0 m
Longitud del sensor capilar remoto:
0 m
Diámetro del sensor remoto:
0 mm
Longitud del sensor remoto:
0 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Operable mediante App:
sí
Con interfaz web:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


