LEGRAND - Ventilador 30/160 m³/h - RAL 7035 - con rejilla metálica - IP32 IK10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...240 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
034817
Ref.Sonepar
239828
EAN
3245060348175
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...240 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
sí
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
160 m³/h
Tasa de potencia:
22 W
Grado de protección (IP):
IP32
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
138 mm
Altura:
138 mm
Profundidad:
40 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


