LEGRAND - Visor de pasillo con doble indicación (rojo/blanco) - 24V Nuevo mosaic antibacteriano - 076672L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V
Tipo de corriente - CC
Consumo eléctrico - 0.04 A
Potencia - 1.2 W
Color de cubierta de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
076672L
Ref.Sonepar
574573
EAN
3414971598492
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Tipo de corriente:
CC
Consumo eléctrico:
0.04 A
Potencia:
1.2 W
Color de cubierta de lámpara:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Tipo de señal óptica:
Luz parpadeante
Método de montaje:
Otros
Receptáculo de color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


