LEGRAND - Visor de pasillo llamada/presencia - LED monobloque rojo/blanco/verde - 076670
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 27...27 V
Tipo de corriente - CC
Color de cubierta de lámpara - Blanco
Tipo de lámpara - LED
Tipo de señal óptica - Luz continua
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
076670
Ref.Sonepar
335239
EAN
3245060766702
Tensión nominal desde/hasta:
27...27 V
Tipo de corriente:
CC
Color de cubierta de lámpara:
Blanco
Tipo de lámpara:
LED
Tipo de señal óptica:
Luz continua
Tipo de dispositivo de señal acústica:
Otros
Tipo de señal acústica:
Otros
Método de montaje:
Instalación
Receptáculo de color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


