LEGRAND - Visor de pasillo sólo de llamada triangular equipado con LED con indicador rojo, 2 módulos - 24V Nuevo mosaic antibacteriano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V
Tipo de corriente - CC
Consumo eléctrico - 0.04 A
Potencia - 1.2 W
Consumo de energía en modo standby - 0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
076671L
Ref.Sonepar
507261
EAN
3414971598478
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Tipo de corriente:
CC
Consumo eléctrico:
0.04 A
Potencia:
1.2 W
Consumo de energía en modo standby:
0 W
Color de cubierta de lámpara:
Rojo
Tipo de lámpara:
LED
Ruido:
0 dB
Tipo de señal óptica:
Luz parpadeante
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Receptáculo de color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Acorde a EN 54-23:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


