LEGRAND - VNWN-COMANDO DOB.WLSB IL.BLAN- VALENA NEXT NETATMO - 741812L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Radiofrecuencia - 2400 MHz
Sistema de códigos secuencial - no
Longitud del código (Bit) - 128
Alcance de transmisión - 185 m
Número de comandos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
741812L
Ref.Sonepar
1160684
EAN
3414972017527
Radiofrecuencia:
2400 MHz
Sistema de códigos secuencial:
no
Longitud del código (Bit):
128
Alcance de transmisión:
185 m
Número de comandos:
2
Con transmisor de radio manual:
sí
Transmisor de radio montado a ras:
no
Transmisor de radio montado en superficie:
sí
Con dispositivo de codificación de radio:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Cubierta de protección del teclado:
no
Entrada de corriente:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


