LEGRAND - Voltímetro analógico - escala 0-500V - 4 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...500 V
Conexión de transformador - sí
Clase de precisión - 0.015
Pérdida de potencia - 3 W
Calibrado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004660
Ref.Sonepar
142543
EAN
3245060046606
Intervalo de medición:
0...500 V
Conexión de transformador:
sí
Clase de precisión:
0.015
Pérdida de potencia:
3 W
Calibrado:
sí
Tipo de tensión:
CA/CC
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
sí
Anchura:
70 mm
Anchura en módulos:
4
Curvatura máxima de la aguja:
500 °
Sistema de medición:
Otros
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


