LEGRAND - XL3 800 PLACA ENTRADA DE CABLE - 020420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Anchura - 600 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020420
Ref.Sonepar
1068000
EAN
3245060204204
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de entrada de cables - Placa recortable suplementaria para XL³ 800 IP 43.


