LEGRAND - XL3 P.REG. DPX 1600 SECC VERT - 021105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 400 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
021105
Ref.Sonepar
1168727
EAN
3245060211059
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
400 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
sí
Fijación de los DPX³ versión seccionable, conexión anterior o posterior - Equipos en posición vertical - Para 1 DPX³ 1600.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


