LEGRAND - XL3 P.REG. DPX3 630 EXT/SECC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
021060
Ref.Sonepar
1069904
EAN
3414970756770
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Material:
Metal
Fijación de los DPX³ 630 versión extraíble o seccionable, conexión anterior o posterior - Aparatos en posición vertical - Montaje de los aparatos mediante placas de montaje específicas - Para 1 a 2 DPX³ 630.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


