LEGRAND - XL3 PLACA DPX 250/630+DIF CL - 020629
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 600 mm
Anchura - 350 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020629
Ref.Sonepar
1064291
EAN
3245060206291
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
600 mm
Anchura:
350 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa de montaje para DPX³ en celda lateral externa -Para DPX³ 630 vertical con diferencial.


