LEGRAND - XL3 PLACA DPX 250/630+DIF L850

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Barnizado

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 850 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

92 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020672

Ref.Sonepar

1064288

EAN

3245060206727

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Altura:

600 mm

Anchura:

850 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa para DPX versión fija, conexión anterior - Fijación directa en montantes funcionales Equipos en posición vertical - Para 1 a 3 DPX³ 630 con diferencial - 36 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND