LEGRAND - XL3 PLACA DPX3 630 EXTR./SECC.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 400 mm
Anchura - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
021062
Ref.Sonepar
1069905
EAN
3414970756794
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
400 mm
Anchura:
150 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


