LEGRAND - XL3 TAPA CIEGA PARA CELDA H200 - 021082
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 350 mm
Altura - 200 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 475 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2231 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
021082
Ref.Sonepar
1178485
EAN
3414970756893
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
350 mm
Altura:
200 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
475 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2231 mm
Número de unidades de altura:
12
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


