LEGRAND - Zócalo acoplable XL³ 4000 - Alt. 100mm - 475x475mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Zócalo acoplable XL³ 4000 - Alt. 100mm - 475x475mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Base completa

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • Anchura del edificio para armario integrado - 475 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

54 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020511

Ref.Sonepar

155144

EAN

3245060205119

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Base completa

Material:

Acero

Color:

Gris

Anchura del edificio para armario integrado:

475 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

475 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

475 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

475 mm

Zócalo acoplable - Altura exterior: 100mm - Anchura: 475mm - Fondo: 475mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND