LEGRAND - Zócalo enchufable para instalación superficie de la gama URA34 LED - 661280
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 115 mm
Anchura - 102 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661280
Ref.Sonepar
132076
EAN
3245066612805
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
115 mm
Anchura:
102 mm
Altura:
23.3 mm
Zócalo enchufable para instalar en superficie lsa luminarias de emergencia de la gama URA34 LED
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


