LEGRAND - Zócalo monobloque Atlantic - RAL 7021 para cajas L600xfondo 300 - 036300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Negro
RAL-número (semejante) - 7016
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
036300
Ref.Sonepar
1244636
EAN
3245060363000
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7016
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Anchura:
600 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
280 mm


