LEGRAND - Zócalo RAL 7035 - para armario Marina an. 800 x fondo 400 - alt. 170mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Plástico
Color - Gris
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036296
Ref.Sonepar
507043
EAN
3245060362966
Modelo:
Base completa
Material:
Plástico
Color:
Gris
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
790 mm
Altura:
170 mm
Profundidad:
380 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


