LEGRAND - Zócalo RAL 7035 - para caja Marina an. 600 x fondo 300 - alt. 170mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Plástico
Color - Gris
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
54 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
036291
Ref.Sonepar
738379
EAN
3245060362911
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Plástico
Color:
Gris
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
590 mm
Altura:
170 mm
Profundidad:
265 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


