LEGRAND - Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 55 an. 950mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Gris
Anchura del edificio para armario integrado - 950 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
78 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020461
Ref.Sonepar
334380
EAN
3245060204617
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Gris
Anchura del edificio para armario integrado:
950 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
220 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
950 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
220 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


