LEGRAND - Zócalo XL³ 400 - para cajas y armarios - H 100mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Base completa

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • Anchura del edificio para armario integrado - 575 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 175 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020110

Ref.Sonepar

97932

EAN

3245060201104

Modelo:

Base completa

Material:

Acero

Color:

Gris

Anchura del edificio para armario integrado:

575 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

175 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

575 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

175 mm

Zócalo - Altura 100mm - Para cajas y armarios.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND