LEGRAND - Zócalo XL³ 400 - para celda de cables - Altura 100mm - 020112
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Gris
Anchura del edificio para armario integrado - 310 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 175 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020112
Ref.Sonepar
97933
EAN
3245060201128
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Gris
Anchura del edificio para armario integrado:
310 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
175 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
310 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
175 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


