LEGRAND - ZUMBADOR 220V 8VA 5041N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Negro
Material de la carcasa - Plástico
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Tipo de corriente - CA
Batería integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5041N
Ref.Sonepar
1086330
EAN
8012199019550
Receptáculo de color:
Negro
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Tipo de corriente:
CA
Batería integrada:
no
Consumo eléctrico:
12...12 A
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Ruido:
80 dB
Inalámbrico:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
1
Anchura en módulos:
23.1
Anchura:
23.1 mm
Altura:
42.3 mm
Profundidad:
44.5 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


